Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 18-16, Schubladenanzahl: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-40.701-75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     40.701-75
EAN/GTIN:
     4050413045132
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 18-16, Schubladenanzahl: 8

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 8
  • Blendenhöhe in mm: 7x100, 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 75 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1200
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1200 kg
Eigengewicht:
75,65 kg
Breite:
530 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1019 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, T500, Betriebseinrichtungen, Lagersystem, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,52*
€ 1.026,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,03*
€ 1.017,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 849,56*
€ 1.010,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 843,41*
€ 1.003,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,15*
€ 977,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,96*
€ 940,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,47*
€ 871,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132
ab € 24,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132-075
ab € 21,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-100
ab € 9,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-150
ab € 10,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-75
ab € 8,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-100
ab € 9,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-150
ab € 10,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-75
ab € 9,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-200
ab € 11,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-100
ab € 15,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-150
ab € 16,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-75
ab € 15,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-200
ab € 18,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-100
ab € 20,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-150
ab € 22,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.