Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workergo Grundgestell 4-Fuß , Tiefe 900, Klemmfeststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4150KL90G
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4150KL90G
EAN/GTIN:
     4050413025691
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatzlinie
Betriebseinrichtungen

workergo Grundgestell 4-Fuß , Tiefe 900, Klemmfeststellung

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 670 - 1015 mm
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
900 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,64*
€ 498,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,48*
€ 477,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,82*
€ 450,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 377,05*
€ 448,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,77*
€ 440,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1090.25
ab € 100,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1090.50
ab € 176,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1090.40
ab € 127,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.1090.40
ab € 160,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
A03.1090.50
ab € 237,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1090.50RB
ab € 198,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1090.40RB
ab € 175,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
PA.1090.12
ab € 43,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
RPA100
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.