Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workergo Grundgestell 4-Fuß, Tiefe 900, elektrische Höhenverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4200E190G
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4200E190G
EAN/GTIN:
     4050413026049
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatzlinie
Betriebseinrichtungen

workergo Grundgestell 4-Fuß, Tiefe 900, elektrische Höhenverstellung 1 Motor

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 670 - 1015 mm
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
300 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
900 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,36*
€ 1.502,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,03*
€ 1.480,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.235,41*
€ 1.470,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.226,15*
€ 1.459,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,86*
€ 1.419,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,02*
€ 1.380,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,49*
€ 1.338,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.2090.40
ab € 318,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.2090.25
ab € 198,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.2090.50
ab € 352,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.2090.40
ab € 254,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.2090.30
ab € 304,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
T03.2090.50
ab € 453,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
T03.2090.40
ab € 387,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.2090.50RB
ab € 400,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.2090.40RB
ab € 352,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
PA.2090.12
ab € 59,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
RPA200
ab € 31,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.