Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 18-16, Schubladenanzahl: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-46.102
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     46.102
EAN/GTIN:
     4050413004801
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 18-16, Schubladenanzahl: 3

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 3
  • Blendenhöhe in mm: 1x100, 2x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1200
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1200 kg
Eigengewicht:
39,54 kg
Breite:
530 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
619 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,49*
€ 474,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,66*
€ 472,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,78*
€ 463,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 387,98*
€ 461,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132
ab € 24,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132-075
ab € 21,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-100
ab € 9,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-150
ab € 10,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-75
ab € 8,99*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-100
ab € 9,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-150
ab € 10,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-75
ab € 9,17*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-200
ab € 11,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-100
ab € 15,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-150
ab € 16,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-75
ab € 15,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-200
ab € 18,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-100
ab € 20,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-150
ab € 22,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.