Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 18-16, Schubladenanzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-48.140
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     48.140
EAN/GTIN:
     4050413004894
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 18-16, Schubladenanzahl: 5

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 5
  • Blendenhöhe in mm: 1x100, 4x150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1200
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Breite:
530 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahlblech
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Rastermaß:
R 18-16
Schubladenanzahl:
5 Stück
Blendenhöhe in mm:
1x100, 4x150
Gesamttragkraft:
1200 kg
Eigengewicht:
53,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, T500, Schranksystem, Betriebseinrichtungen, Lagersystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,83*
€ 624,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,05*
€ 617,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,25*
€ 614,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,93*
€ 600,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 502,20*
€ 597,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,54*
€ 583,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,68*
€ 523,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132
ab € 24,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132-075
ab € 21,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-100
ab € 9,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-150
ab € 10,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-75
ab € 8,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-100
ab € 9,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-150
ab € 10,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-75
ab € 9,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-200
ab € 11,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-100
ab € 15,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-150
ab € 16,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-75
ab € 15,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-200
ab € 18,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-100
ab € 20,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-150
ab € 22,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.