Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Tiefe 736, R 24-24, 9 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-700/0900V10A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     700/0900V10A
EAN/GTIN:
     4050413071049
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Tiefe 736, R 24-24, 9 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 9
  • Blendenhöhe in mm: 9 x 100
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
121,56 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1019 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.022,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,15*
€ 1.330,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,29*
€ 1.328,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,26*
€ 1.286,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,23*
€ 1.254,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,68*
€ 1.216,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
01.070.012A
ab € 109,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 45,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 50,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 38,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 33,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
130A
ab € 56,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.