Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Schubladenschrank Tiefe 736, R 24-24, 9 x Schublade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-700/2223V10A
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
700/2223V10A
EAN/GTIN:
4050413071032
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Tiefe 736, R 24-24, 9 x Schublade
Artikelbeschreibung:
Verschweißte Stahlblechkonstruktion
Gehäuse: Pulverbeschichtet
Einzel-Auszugssperre
Rastermaße: R 24-24
Material Gehäuse: Stahlblech
Schubladenanzahl: 9
Blendenhöhe in mm: 2x 50, 2x 75, 2x 100, 3x 150
Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Schubladenführungen: kugelgelagert
Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
Gesamttragkraft in kg: 1500
Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
120,95 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1019 mm
... >
Lager 9630
>
Schubladenschränke
>
Schubladenschrank R 24-24
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Hängeschublade
,
Schublade Werkbank
,
Werkbankschublade
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
bedrunka werkzeugschrank
,
schublade werkbank
,
werkzeugschrank 9 schubladen
,
Betriebseinrichtungen
,
Lagereinrichtung
,
Schublade
,
Schrank
,
Werkstattzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.019,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,26*
€ 1.397,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,39*
€ 1.393,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,77*
€ 1.333,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,45*
€ 1.285,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,25*
€ 1.212,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hubwagensockel
Bedrunka+Hirth Gerätebau
01.070.012A
ab € 109,82*
Zubehör
Schubladeneinlage R 24-24 mit Riffelgummi für Front 50-200 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,49*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Kleinteilekästen für Front 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 45,38*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Kleinteilekästen für Front 50/75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 50,57*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 38,31*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,91*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 33,88*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,03*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,47*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 200 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,18*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 200 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,33*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 24-24 mit Muldenplatten für Front 50/75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
130A
ab € 56,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen