Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Tiefe 736 mm, R 24-24, 6x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-780/0420V10Z
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     780/0420V10Z
EAN/GTIN:
     4050413015203
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Tiefe 736 mm, Maße in mm (B x T x H): 705 x 736 x 819 mm, R 24-24, 6x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 6
  • Blendenhöhe in mm: 4x100, 2x150
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7016
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
92,07 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
819 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, T736, Betriebseinrichtungen, Lagersystem, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 796,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,34*
€ 1.129,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,82*
€ 1.119,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 934,67*
€ 1.112,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 927,87*
€ 1.104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,33*
€ 1.069,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,37*
€ 1.026,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,67*
€ 948,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
01.070.012A
ab € 108,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 46,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 52,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 39,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 34,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
130A
ab € 57,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.