Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter DE 2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-512.D060
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     512.D060
EAN/GTIN:
     4036584032461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckfedern
Elektrodenhalter
elektrodenhalter 200a
elektrodenhalter

Elektrodenhalter DE 2200

Aus der Serie der bewährten Kurt Haufe Elektrodenhalter, die für ihre robuste Konstruktion bekannt sind. Outdoor-Profis nutzen Elektrodenhalter gerne, weil sie vielfach anwendbar und in ihrer Anschaffung kostengünstig sind. Sie werden für das sogenannte E-Hand-Schweißen eingesetzt, dort überwiegend auf der Werft im Schiffbau sowie im Rohrleitungs- und Brückenbau. Der Typ DE 2200 kann mit bis zu 200 Ampere bei 60 % Einschaltdauer belastet werden und mit bis zu 250 Ampere bei 35 % Einschaltdauer. Er ist passend für Elektroden mit 2-4 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Elektrodendurchmesser (rund) von - bis:
2,0 - 4,0 mm
Belastung (35% ED):
250 A
Belastung (60% ED):
200 A
Anschlussschraube:
M8
Weitere Suchbegriffe: binzel elektrodenhalter, Lichtbogenhandschweißen, E-Hand-Schweißen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
512.D070
ab € 10,21*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
512.D080
ab € 10,97*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
512.D090
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.