Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter DE 2300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-512.D070
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     512.D070
EAN/GTIN:
     4036584118165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckfedern
Elektrodenhalter
elektrodenhalter

Elektrodenhalter DE 2300

Für das E-Hand-Schweißen ist der Elektrodenhalter ein unentbehrlicher Ausrüstungsgegenstand. Der Elektrodenhalter DE 2300 gehört zur Linie von Kurt Haufe und ist seit Jahrzehnten ein bewährter und gern genutzter Brenner für das E-Hand-Schweißen im Schiffbau sowie im Rohrleitungs-und Brückenbau. Er ist nicht nur sehr handlich und robust, sondern durch sein geringes Gewicht auch vielseitig einsetzbar. Der DE 2300 verfügt wie alle Elektrodenhalter von Kurt Haufe über einen ovalen, wärmeisolierten Griff und einen großen Elektroden- und Schweißkabelanschlussbereich. Seine Isolierwerkstoffe sind mechanisch und thermisch sehr belastbar und die vier Spannnuten sorgen für das sichere Einspannen der Elektroden. Er kann bei 60 % Einschaltdauer mit bis zu 300 Ampere belastet werden, mit bis zu 400 Ampere bei 35 % Einschaltdauer. Der Durchmesser der Elektroden liegt bei 2-6,3 mm.
Weitere Informationen:
Elektrodendurchmesser (rund) von - bis:
2,0 - 6,3 mm
Belastung (35% ED):
400 A
Belastung (60% ED):
300 A
Anschlussschraube:
M8
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenhandschweißen, E-Hand-Schweißen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
512.D060
ab € 7,36*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
512.D080
ab € 10,94*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
512.D090
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.