| |
|
| Artikel-Nr.: C9662-512.D090 Herst.-Nr.: 512.D090 EAN/GTIN: 4036584148667 |
| | |
|
| | |
| Elektrodenhalter DE 2500 Outdoor-Profis schweißen gerne mit Elektrodenhaltern von Kurt Haufe, denn diese haben gleich mehrere Vorteile: Sie sind robust in ihrer Konstruktion, liegen gut in der Hand, sind leicht und können die Elektroden in alle gewünschten Positionen einspannen. Das macht sie ideal für Schweißarbeiten, die aufgrund der Position schwer auszuführen sind – Beispiele hierfür sind das Schweißen von Kesselstahl, Baustahl, Röhrenstahl, Stahlguss, Edelstahl sowie Hartauftragungsstähle. Der DE 2500 hat mit bis zu 500 Ampere bei 60 % Einschaltdauer und bis zu 600 Ampere mit 35 % Einschaltdauer die höchste Belastbarkeit unserer Elektrodenhalter von Kurt Haufe. Er spannt Elektroden im Durchmesser zwischen 4 und 10 mm. Weitere Informationen: | | Elektrodendurchmesser (rund) von - bis: | 4,0 - 10,0 mm | Belastung (35% ED): | 600 A | Belastung (60% ED): | 500 A | Anschlussschraube: | M10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenhandschweißen, E-Hand-Schweißen |
| | |
| |