Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interaktives Whiteboard IWBT-86, 4K, 86 in-Touch-Bildschirm inkl. Rollständer, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Interaktives Whiteboard IWBT-86, 4K, 86 in-Touch-Bildschirm inkl. Rollständer, TecMaschin
Titelbild: Interaktives Whiteboard IWBT-86, 4K, 86 in-Touch-Bildschirm inkl. Rollständer, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/209207_222934_Whiteboard_vorne-frontal-Display-an.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/209208_222934_Whiteboard_vorne-schraeg.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/209202_222934_Whiteboard_hinten-schraeg.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/209199_222934_Whiteboard_Detail-hinten-Aufhaengung.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/209185_222478_222934_Whiteboard_Detail-hinten-Anschluesse-1.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/209181_222478_222934_Whiteboard_Detail-vorne-Anschluesse.jpg
Interaktives Whiteboard IWBT-86, 4K, 86 in-Touch-Bildschirm inkl. Rollständer, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     C993-222934
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     222934
EAN/GTIN:
     4066714011745
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Viele Einsatzmöglichkeiten Das interaktive Whiteboard Iwbt-86 ist mit seinem großartigen 86 in Bildschirm optimal für die flexible Verwendung auf Messen, in Klassenzimmern, in Unterrichts- oder Besprechungsräumen einsetzbar. So müssen Sie nie wieder eine freie Wand suchen oder umständlich einen Beamer einstellen. Interaktiv arbeiten - flexibel bleiben Die große Bildfläche von 1.895 mm x 1.065 mm, mit ihrer beeindruckenden 4K Bildqualität, bietet vielseitige Möglichkeiten Diagramme und Grafiken zu erstellen, Präsentationen zu gestalten und Schulungsinhalte attraktiv zu visualisieren. Das Whiteboard ist WLAN-fähig und lässt sich schnell per Hdmi mit Ihrem Laptop verbinden. Dank 4 GB RAM und 32 GB internen Speicher, bleiben Sie jedoch unabhängig und können auch ganz ohne externe Geräte arbeiten. Es verfügt über eine ausgeklügelte Berührungssteuerung und ist mit zahlreichen Anwendungen und Tools ausgestattet. Die Effizienz des Iwbt-86 zeigt sich des Weiteren durch das eingebaute Mikrofon, die Lautsprecher und die ebenfalls eingebaute 1920 x 1080 Pixel Kamera. Die Kamera besitzt einen 120-Grad-Winkel, mit der Sie problemlos und komfortabel Videokonferenzen abhalten können. Auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Stift und der Fernbedienung lässt sich das Display mit dem intuitiven Android 11 System ganz einfach bedienen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Dank dem mobilen Ständer kann das 120,5 kg handliche Iwbt-86 schnell und ohne besonderen Kraftaufwand von Raum zu Raum geschoben werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.382,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.458,99*
€ 4.116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.426,77*
€ 4.077,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.393,44*
€ 4.038,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.382,33*
€ 4.024,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.