| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-0618B001 Herst.-Nr.: 0618B001 EAN/GTIN: 4960999273464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Canon CL-51 FINE-Druckkopf mit Farbtinte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | XL-Tinte: | Mit den original Canon XL-Tinten erhalten Sie mehr Ausdrucke für Ihr Geld, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Die PIXMA XL-Tinten ermöglichen das Drucken von deutlich mehr Seiten als die Standardpatronen und erhöhen so auch die Austauschintervalle – ideal für alle, die viel drucken. | Eigenschaften: | Diese 21 ml fassende Patrone mit Farbtinte hat eine hohe Reichweite und druckt mehr Seiten als die Standardpatronen. Die dreifarbige Patrone mit dem ChromaLife100 System wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet | Farbe: | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kompatibel mit: | Canon PIXMA iP2200, iP6210D, iP6220D, iP6310D, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460, MX300, MX310 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma IP 2200; Pixma IP 6200 Series; Pixma IP 6210 D; Pixma IP 6220 D; Pixma IP 6300 Series; Pixma IP 6310 D; Pixma IP 6320 D; Pixma MP 150; Pixma MP 160; Pixma MP 170; Pixma MP 180; Pixma MP 450; Pixma MP 450 Series; Pixma MP 450 X; Pixma MP 460; Pixma MX 300; Pixma MX 310 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone tricolor, druckerkopf canon, druckkopf, Tintenpatrone, Tinte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |