Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CL-511/ PG-510 Multi pack, FINE-Druckkopf mit Tinte (Schwarz und Farbe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CL-511/ PG-510 Multi pack, FINE-Druckkopf mit Tinte (Schwarz und Farbe)
Canon CL-511/ PG-510 Multi pack, FINE-Druckkopf mit Tinte (Schwarz und Farbe)
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2970B011
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2970B011
EAN/GTIN:
     4960999974231
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon CL-511/ PG-510 Multi pack, FINE-Druckkopf mit Tinte (Schwarz und Farbe)

Weitere Informationen:
Vorteilspackung:
Mit den Vorteilspackungen von Canon können Sie auf bequeme Weise Geld sparen. Doppel- und Dreifachpacks enthalten zwei oder drei identische Tinten, während Multipacks zwei oder mehrere verschiedene Tinten für einen Drucker oder ein Multifunktionssystem enthalten. Sie sind ideal für Benutzer, die häufig drucken, sowie für Büros mit mittlerem bis hohem Druckaufkommen.
Eigenschaften:
Dieses Multipack enthält je eine 9 ml fassende Patrone mit schwarzer Tinte und Farbtinte. Mit diesem kompletten Tintensatz sparen Sie Zeit und Geld.
Kompatibel mit:
Pixma IP 2700; Pixma MP 230; Pixma MP 230 Series; Pixma MP 235; Pixma MP 240; Pixma MP 250; Pixma MP 260; Pixma MP 270; Pixma MP 280; Pixma MP 280 Series; Pixma MP 282; Pixma MP 480; Pixma MP 490; Pixma MP 490 Series; Pixma MP 495; Pixma MP 499; Pixma MX 320; Pixma MX 330; Pixma MX 340; Pixma MX 340 RFB; Pixma MX 350; Pixma MX 360; Pixma MX 410; Pixma MX 420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0618B001
ab € 25,51*
Ähnlich
Canon
2972B001
ab € 15,69*
Ähnlich
Canon
2971B001
ab € 19,55*
Ähnlich
Canon
0619B001
ab € 10,80*
Ähnlich
Canon
5227B005
ab € 18,33*
Ähnlich
Canon
5225B007
ab € 28,17*
Ähnlich
Canon
5226B005
ab € 19,49*
Ähnlich
Canon
8289B001
ab € 14,28*
Ähnlich
Canon
8288B001
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.