Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CL-541/ PG-540 2er-Multipack, FINE Druckköpfe mit Schwarz- und Farbtinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CL-541/ PG-540 2er-Multipack, FINE Druckköpfe mit Schwarz- und Farbtinte
Canon CL-541/ PG-540 2er-Multipack, FINE Druckköpfe mit Schwarz- und Farbtinte
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5225B007
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5225B007
EAN/GTIN:
     4960999974248
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon CL-541/ PG-540 2er-Multipack, FINE Druckköpfe mit Schwarz- und Farbtinte

Weitere Informationen:
Vorteilspackung:
Mit den original Canon Vorteilspackungen können Sie auf bequeme Weise Geld sparen. Doppel- und Dreifachpacks enthalten zwei oder drei identische Patronen, während Multipacks zwei oder mehrere verschiedene Patronen für denselben Drucker enthalten. Sie sind ideal für Benutzer, die häufig drucken, sowie für Büros mit hohem Druckaufkommen.
Eigenschaften:
Dieses Multipack enthält eine 8 ml Patrone mit schwarzer Tinte und eine 8 ml Farbpatrone und bietet Ihnen einen vollständigen Tintensatz für Ihren Drucker. Das ist bequem, und Sie sparen Geld.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Tintenbehälter ( Schwarz ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Farbe )
Kompatibel mit:
Canon PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3150 MONSTRES ACADEMY, MG3250, MG3510, MG3550, MG3550 MONSTRES ACADEMY, MG4150, MG4250, MG4250 MONSTRES ACADEMY, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0618B001
ab € 25,51*
Ähnlich
Canon
2972B001
ab € 15,69*
Ähnlich
Canon
2970B011
ab € 40,34*
Ähnlich
Canon
2971B001
ab € 19,55*
Ähnlich
Canon
0619B001
ab € 10,80*
Ähnlich
Canon
5227B005
ab € 18,33*
Ähnlich
Canon
5226B005
ab € 19,49*
Ähnlich
Canon
8289B001
ab € 14,28*
Ähnlich
Canon
8288B001
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.