Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CL-513 XL-FINE-Druckkopf mit Farbtinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CL-513 XL-FINE-Druckkopf mit Farbtinte
Canon CL-513 XL-FINE-Druckkopf mit Farbtinte
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2971B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2971B001
EAN/GTIN:
     4960999617022
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon CL-513 XL-FINE-Druckkopf mit Farbtinte

Weitere Informationen:
XL-Tinte:
Mit den original Canon XL-Tinten erhalten Sie mehr Ausdrucke für Ihr Geld, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Die PIXMA XL-Tinten ermöglichen das Drucken von deutlich mehr Seiten als die Standardpatronen und erhöhen so auch die Austauschintervalle – ideal für alle, die viel drucken.
Eigenschaften:
Diese Farbtinte mit hoher Reichweite druckt mehr Seiten als die Standardpatrone. Der Drei-Farben-Tintentank mit ChromaLife100+-System wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. Mit dieser 13 ml fassenden Farbtintenpatrone können bis zu 349 ISO-Seiten im A4-Format gedruckt werden
Kompatibel mit:
Pixma IP 2700; Pixma MP 230; Pixma MP 230 Series; Pixma MP 235; Pixma MP 240; Pixma MP 250; Pixma MP 260; Pixma MP 270; Pixma MP 280; Pixma MP 280 Series; Pixma MP 282; Pixma MP 480; Pixma MP 490; Pixma MP 490 Series; Pixma MP 495; Pixma MP 499; Pixma MX 320; Pixma MX 330; Pixma MX 340; Pixma MX 340 RFB; Pixma MX 350; Pixma MX 360; Pixma MX 410; Pixma MX 420

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2700; Pixma IP 2702; Pixma MP 230; Pixma MP 230 Series; Pixma MP 235; Pixma MP 240; Pixma MP 250; Pixma MP 252; Pixma MP 260; Pixma MP 270; Pixma MP 280; Pixma MP 280 Series; Pixma MP 282; Pixma MP 480; Pixma MP 490; Pixma MP 490 Series; Pixma MP 495; Pixma MP 499; Pixma MX 320; Pixma MX 330; Pixma MX 340; Pixma MX 340 RFB; Pixma MX 350; Pixma MX 360; Pixma MX 410; Pixma MX 420
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0618B001
ab € 25,51*
Ähnlich
Canon
2972B001
ab € 15,69*
Ähnlich
Canon
2970B011
ab € 40,34*
Ähnlich
Canon
0619B001
ab € 10,80*
Ähnlich
Canon
5227B005
ab € 18,33*
Ähnlich
Canon
5225B007
ab € 28,17*
Ähnlich
Canon
5226B005
ab € 19,49*
Ähnlich
Canon
8289B001
ab € 14,28*
Ähnlich
Canon
8288B001
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.