Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS3451 EUR WEIß (grau/weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS3451 EUR WEIß (grau/weiß), Bild 1
Canon PIXMA TS3451 EUR WEIß (grau/weiß), Bild 1
Canon PIXMA TS3451 EUR WEIß (grau/weiß) Bild 2
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4463C026
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4463C026
EAN/GTIN:
     4549292165791
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Canon PIXMA TS3451 EUR WEIß (grau/weiß)

Ganz einfach intelligent

  • Mit dem kompakten, modernen Design und einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis kann man mühelos drucken, scannen und kopieren. Es ist ganz einfach!

Kompatibel mit Mobilgeräten

  • Man kann vom Tablet oder Smartphone aus drucken, kopieren und scannen – alles kabellos und mit einfacher Bedienung.

Einfach einrichten – einfach loslegen

  • Dank der Connect-Taste ist die WLAN-Einrichtung ein Kinderspiel.

Alles auf einen Blick

  • Status-Updates werden auf dem 3,8 cm (1,5 Zoll) Schwarzweiß-LCD deutlich sichtbar angezeigt

Kreativ werden

  • Experimentiere mit verschiedenen Medientypen und -formaten, einschließlich magnetischem Fotopapier, wiederaufklebbarem Fotopapier, oder drucke deine eigenen Banner bis zu einer Länge von 1,2 Metern.

Randlose Drucke

  • Man kann randlose Fotos bis zu einer Größe von 13 x 18 cm drucken; ein 10 x 15 cm Foto ist in nur ca. 65 Sekunden* fertig. Eine Kamera direkt mit dem Drucker verbinden – kein Problem dank WLAN PictBridge Technologie
Technische Daten
  • Funktionen: WLAN, Drucken, Scannen, Kopieren, Cloud
  • Druckauflösung: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
  • Drucktechnologie: 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
  • Druckgeschwindigkeit SW: Ca. 7,7 ISO-Seiten pro Minute
  • Druckgeschwindigkeit Farbe: Ca. 4,0 ISO-Seiten pro Minute
  • Druckgeschwindigkeit Foto: Randlos 10 x 15 cm: ca. 65 Sekunden
  • Randloser Druck: Ja (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)
  • Beidseitiger Druck (Duplex): Manuell wählbar
  • Standard-Tinten: PG-545 (Schwarz) u. CL-546 (Farbe)
  • Optionale XL-Tinten: PG-545XL (Schwarz) u. CL-546XL (Farbe)
  • Tintenreichweite (Normalpapier): Druck eines A4-Farbdokuments Schwarz: 180 Seiten Schwarz XL: 400 Seiten Farbe: 180 Seiten Farbe XL: 300 Seiten
  • Tintenreichweite (Fotodruck): 10 x 15 cm Foto Schwarz: 1.445* Fotos Schwarz XL: 3.520* Fotos Farbe: 55 Fotos Farbe XL: 90 Fotos * Geschätzte zusätzliche
  • Papiersorten: Normalpapier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Magnetic Photo Paper (MG-101) Restickable Photo Paper (RP-101) Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Oce Office Colour Paper (SAT213)
  • Papiervorrat: Papiereinzug hinten: bis zu 60 Blatt (Normalpapier)
  • Papierformate: Normalpapier: A4, A5, B5, Letter, Legal Fotopapier: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm [Individuelle Formate] Breite 89 - 215,9 mm, Länge 127 - 676 mm
  • Papiergewicht: Normalpapier: 64 bis 105 g/m² Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²
  • Scannertyp: Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
  • Scanauflösung (Optisch): 600 x 1.200 dpi
  • Farbtiefe (Intern / Extern): Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit
  • Maximale Scanfläche: 216 x 297mm
  • Kopiergeschwindigkeit: sFCOT: ca. 27 Sek. sESAT: ca. 3,0 ISO-Seiten pro Minute
  • Mehrfachkopien: 20 Kopien (Max.)
  • Kopierfunktionen: Dokumentenkopie, Randloskopie
  • Verkleinerung/Vergrößerung: 25 – 400 % Seitenanpassung
  • Dokumentenformat: 216 x 297mm
  • Display: 3,8 cm SW-LCD-Anzeige
  • Schnittstelle – PC / Mac: USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
  • Sonstige Schnittstellen: Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link Canon Print Service Plugin (Android) Apple AirPrint Zugriffspunktmodus WLAN PictBridge Mopria (Android)
  • Kompatible Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden. macOS 10.12.6 ~macOS 10.15
  • Unterstützte Mobil- Betriebssysteme: iOS, iPadOS, Android, ChromeOS
  • Systemvoraussetzungen: Display: 1.024 x 768 XGA Installation: Internet, CD-ROM (Windows)
  • Mitgelieferte Software: MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
  • Gewicht: Ca. 4 kg
  • Abmessungen (B x T x H): Ca. 435 x 327 x 145 mm
  • Geräuschentwicklung: Ca. 48,0 dB(A)
  • Empfohlene Betriebsumgebung: Temperatur: 15 bis 30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
  • Stromversorgung: 100–240 V, 50–60 Hz
  • Stromverbrauch: Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,3 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 01 Sekunden Kopierbetrieb: ca. 9 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4465C006
ab € 178,85*
Ähnlich
Canon
4466C006
ab € 195,82*
Ähnlich
Canon
4467C006
ab € 211,58*
Ähnlich
Canon
4468C006
ab € 331,43*
Ähnlich
Canon
4463C006
ab € 46,60*
Ähnlich
Canon
4463C046
ab € 52,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.