Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G2560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA G2560, Bild 1
Canon PIXMA G2560, Bild 1
Canon PIXMA G2560 Bild 2
Canon PIXMA G2560 Bild 3
Canon PIXMA G2560 Bild 4
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4466C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4466C006
EAN/GTIN:
     4549292167931
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Canon PIXMA G2560

Mehr drucken für weniger Geld

  • Auch wer viel druckt, kann die Kosten niedrig halten: Bis zu 12.000 Seiten (ca. 26% mehr im Eco-Modus3) können mit 2 Flaschen Schwarztinte und bis zu 7.700 Seiten mit einem Farbset gedruckt werden.

Schnell und hochwertig

  • Hohe Druckqualität bei hoher Druckgeschwindigkeit (10,8/ 6 ISOSeiten/ Min. in Schwarzweiß/Farbe2) und Pigmentschwarz für gestochen schwarzen Text und farbstoffbasierte Tinten für lebendig wirkende Farbdokumente.

Unkomplizierte Wartung

  • Eine vom Benutzer austauschbare Wartungskassette sorgt jeden Tag für eine zuverlässige Leistung. So werden Ausfallzeiten minimiert und Deadlines zuverlässig eingehalten.

Durchdachtes Design

  • Das Nachfüllen der Tinte ist schnell, sicher und sauber: Die praktischen Flaschen, die man zum Entleeren nicht quetschen muss, haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform, die nur auf den entsprechenden Tintenbehälter passt.

Kreativ werden

  • Verschiedene Medientypen und -formate, einschließlich magnetischem Fotopapier, wiederaufklebbaremFotopapier oder individuelle Banner bis zu einer Länge von 1,2 Metern laden zum Experimentieren ein.
Technische Daten
  • Funktionen: Highspeed Drucken, Scannen & Kopieren
  • Druckauflösung: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
  • Drucktechnologie: 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
  • Druckgeschwindigkeit SW: Ca. 10,8 ISO-Seiten pro Minute
  • Druckgeschwindigkeit Farbe: Ca. 6,0 ISO-Seiten pro Minute
  • Druckgeschwindigkeit Foto: Randlos 10 x 15 cm: ca. 45 Sekunden
  • Randloser Druck: Ja A4, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Quadrat (89 x 89mm), Quadrat (127 x 127mm), Kreditkartenformat (91 x 55 mm)
  • Beidseitiger Druck (Duplex): Manuell wählbar
  • Standard-Tinten: GI-51 GI-51 GI-51 GI-51
  • Tintenreichweite (Normalpapier): Druck eines A4-Farbdokuments Schwarz: 6.000 Seiten (Eco-Modus: 7.600 Seiten) Farbe: 7.700 Seiten
  • Tintenreichweite (Fotodruck): Farbfoto 10 x 15 cm Farbe: 2.200 Fotos
  • Papiersorten: Normalpapier Professional Fotopapier Luster (LU-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Fotopapier matt (MP-101), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) High Resolution Paper (HR-101N), Umschläge, Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Cardstock Restickable Photo Paper (RP-101) Magnetic Photo Paper (MG-101) Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101), Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101), Double-sided Matte Paper (MP-101D)
  • Papiervorrat: Papiereinzug hinten: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
  • Papierformate: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 x 266,7 mm), Legal (215 x 345 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Umschläge DL, COM10, C5, Quadrat (89 x 89mm), Quadrat (127 x 127mm), Kreditkartenformat (91 x 55 mm) [Individuelle Formate] Breite 55 - 216mm, Länge 89 - 1.200mm
  • Papiergewicht: Papiereinzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m² Canon Spezialmedien: maximales Papiergewicht: ca. 275 g/m² (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)
  • Scannertyp: Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
  • Scanauflösung (Optisch): 600 x 1.200 dpi
  • Zeilen-Scangeschwindigkeit: Farbe: 3,5 ms/Zeile (300 dpi) Graustufen: 1,5 ms/Zeile (300 dpi)
  • btiefe (Intern / Extern): Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit
  • Maximale Scanfläche: A4/LTR
  • Kopiergeschwindigkeit: sFCOT: ca. 23 Sek. sESAT: ca. 3,2 ISO-Seiten/Min.
  • Mehrfachkopien: 99 Kopien (Max.)
  • Kopierfunktionen: Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, 2-auf- 1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Ausweiskopie
  • Verkleinerung/Vergrößerung: 25–400% in 1 %-Schritten Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5
  • Display: Hochauflösendes LC-Display
  • Displaysprachen: 32 Sprachen wählbar: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch
  • Standardschnittstelle: USB Hi-Speed (Typ B)
  • Apps für Mobilgeräte (iOS®/ ANDROID™): Easy-PhotoPrint Editor App
  • Drucker-Funktionen: Easy-PhotoPrint Editor Software
  • Kompatibilität mit Betriebssystemen: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden. Druckertreiber, IJ Printer Assistant Tool und IJ Network Device Setup Utility sind mit folgenden Betriebssystemen erhältlich: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Chrome OS Mac: OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15
  • Minimum Systemanforderungen: Windows: mindestens 2,0 GB Mac: mindestens 1,0 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten- Speicherplatz. Display: 1.024 x 768 (XGA)
  • Mitgelieferte Software: Druckertreiber IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
  • Gewicht: Ca. 6,4 kg
  • Abmessungen (B x T x H): Ca. 445 x 330 x 167 mm
  • Geräuschentwicklung: Ca. 51,0 dB(A)
  • Empfohlene Betriebsumgebung: Temperatur: 5 bis 35°C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-90 % (ohne Kondensation)
  • Stromversorgung: 100–240 V, 50–60 Hz
  • Stromverbrauch: Ausgeschaltet: ca. 0,2 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,7 W Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,2 W Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 11 Minuten 4 Sekunden Kopierbetrieb: ca. 15 W
  • Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): Ca. 0,1 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4465C006
ab € 178,85*
Ähnlich
Canon
4467C006
ab € 211,58*
Ähnlich
Canon
4468C006
ab € 331,43*
Ähnlich
Canon
4463C006
ab € 46,60*
Ähnlich
Canon
4463C026
ab € 56,32*
Ähnlich
Canon
4463C046
ab € 52,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.