Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G2520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA G2520, Bild 1
Canon PIXMA G2520, Bild 1
Canon PIXMA G2520 Bild 2
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4465C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4465C006
EAN/GTIN:
     4549292167719
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Canon PIXMA G2520

Mehr drucken für weniger Geld

  • Auch wer viel druckt, kann die Kosten niedrig halten: Bis zu 12.000 Seiten (ca. 26%mehr im Eco-Modus3) können mit 2 Flaschen Schwarztinte und bis zu 7.700 Seiten mit einem Farbset gedruckt werden.

Hohe Qualität und hohe Geschwindigkeit

  • Hohe Druckqualität bei hoher Druckgeschwindigkeit (9,1/ 5 ISOSeiten/ Min. in Schwarzweiß/Farbe2) und Pigmentschwarz für gestochen schwarzen Text und farbstoffbasierte Tinten für lebendig wirkende Farbdrucke.

Unkomplizierte Wartung

  • Eine vom Benutzer austauschbare Wartungskassette sorgt jeden Tag für eine zuverlässige Leistung. So werden Ausfallzeiten minimiert und Deadlines zuverlässig eingehalten.

Durchdachtes Design

  • Das Nachfüllen der Tinte ist schnell, sicher und sauber: Die praktischen Flaschen, die man zum Entleeren nicht quetschen muss, haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform, die nur auf den entsprechenden Tintenbehälter passt.

Kreativ werden

  • Verschiedene Medientypen und -formate, einschließlich magnetischem Fotopapier, wiederaufklebbaremFotopapier oder individuelle Banner bis zu einer Länge von 1,2 Metern laden zum Experimentieren ein.
Technische Daten
  • Funktionen: Drucken, Scannen und Kopieren
  • Druckauflösung: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
  • Drucktechnologie: 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
  • Druckgeschwindigkeit SW: Ca. 9,1 ISO-Seiten pro Minute
  • Druckgeschwindigkeit Farbe: Ca. 5,0 ISO-Seiten pro Minute
  • Druckgeschwindigkeit Foto: Randlos 10 x 15 cm: ca. 45 Sekunden
  • Randloser Druck: Ja A4, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Quadrat (89 x 89 mm), Quadrat (127 x 127mm), Kreditkartenformat (91 x 55 mm)
  • Beidseitiger Druck (Duplex): Manuell wählbar
  • Standard-Tinten: GI-51 GI-51 GI-51 GI-51
  • Tintenreichweite (Normalpapier): Druck eines A4-Farbdokuments Schwarz: 180 Seiten Schwarz XL: 400 Seiten Farbe: 180 Seiten Farbe XL: 300 Seiten
  • Tintenreichweite (Fotodruck): 10 x 15 cm Foto Schwarz: 1.445* Fotos Schwarz XL: 3.520* Fotos Farbe: 55 Fotos Farbe XL: 90 Fotos * Geschätzte zusätzliche
  • Papiersorten: Normalpapier Professional Fotopapier Luster (LU-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Fotopapier matt (MP-101), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) High Resolution Paper (HR-101N), Umschläge, Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Cardstock Restickable Photo Paper (RP-101) Magnetic Photo Paper (MG-101) Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101), Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101), Double-sided Matte Paper (MP-101D)
  • Papiervorrat: Papiereinzug hinten: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
  • Papierformate: DIN A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, Executive (184,2 x 266,7mm), Legal (215 x 345mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Umschläge DL, COM10, C5, Quadrat (89 x 89 mm), Quadrat (127 x 127mm), Kreditkartenformat (91 x 55 mm) [Individuelle Formate] Breite 55 - 216 mm, Länge 89 – 1.200 mm
  • Papiergewicht: Papiereinzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m² Canon Spezialmedien: maximales Papiergewicht: ca. 275 g/m² (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)
  • Scannertyp: Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
  • Scanauflösung (Optisch): 600 x 1.200 dpi
  • Farbtiefe (Intern / Extern): Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit
  • Maximale Scanfläche: A4/LTR
  • Kopiergeschwindigkeit: sFCOT: ca. 28 Sek. sESAT: ca. 2,6 ISO-Seiten/Min.
  • Mehrfachkopien: 99 Kopien (Max.)
  • Kopierfunktionen: Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, 2-auf- 1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Ausweiskopie
  • Verkleinerung/Vergrößerung: 25 - 400 % in 1 %-Schritten Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5
  • Display: Hochauflösendes LC-Display
  • Displaysprachen: 32 Sprachen wählbar: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch
  • Standardschnittstelle: USB Hi-Speed (Typ B)
  • Drucker-Funktionen: Easy-PhotoPrint Editor Software Mopria (Android)
  • Kompatibilität mit Betriebssystemen: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden. Druckertreiber, IJ Printer Assistant Tool und IJ Network Device Setup Utility sind mit folgenden Betriebssystemen erhältlich: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Chrome OS Mac: OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15
  • Minimum Systemanforderungen: Windows: mindestens 2,0 GB Mac: mindestens 1,0 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz. Display: 1.024 x 768 (XGA)
  • Mitgelieferte Software: Druckertreiber IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
  • Gewicht: Ca. 6,4 kg
  • Abmessungen (B x T x H): Ca. 445 x 330 x 167 mm
  • Geräuschentwicklung: Ca. 49,5 dB(A)
  • Empfohlene Betriebsumgebung: Temperatur: 5 bis 35°C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-90 % (ohne Kondensation)
  • Stromversorgung: 100–240 V, 50–60 Hz
  • Stromverbrauch: Ausgeschaltet: ca. 0,2 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,6 W Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 0,6 W Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 11 Minuten 2 Sekunden Kopierbetrieb: ca. 18 W
  • Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): Ca. 0,1 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4466C006
ab € 195,54*
Ähnlich
Canon
4467C006
ab € 211,41*
Ähnlich
Canon
4468C006
ab € 331,69*
Ähnlich
Canon
4463C006
ab € 46,77*
Ähnlich
Canon
4463C026
ab € 56,14*
Ähnlich
Canon
4463C046
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.