Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G3520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA G3520, Bild 1
Canon PIXMA G3520, Bild 1
Canon PIXMA G3520 Bild 2
Canon PIXMA G3520 Bild 3
Canon PIXMA G3520 Bild 4
Canon PIXMA G3520 Bild 5
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4467C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4467C006
EAN/GTIN:
     4549292168174
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Canon PIXMA G3520

Mehr drucken für weniger Geld

  • Auch wer viel druckt, kann die Kosten niedrig halten: Bis zu 12.000 Seiten (ca. 26% mehr im Eco-Modus3) können mit 2 Flaschen Schwarztinte und bis zu 7.700 Seiten mit einem Farbset gedruckt werden.

Hohe Qualität und hohe Geschwindigkeit

  • Hohe Druckqualität bei hoher Druckgeschwindigkeit (9,1/ 5 ISOSeiten/ Min. in Schwarzweiß/Farbe2) und Pigmentschwarz für gestochen schwarzen Text und farbstoffbasierte Tinten für lebendig wirkende Farbdrucke. Verschiedene Medientypen und -formate, einschließlich Bannern bis 1,2 Metern Länge, laden zum Experimentieren ein.

Unkomplizierte Wartung

  • Eine vom Benutzer austauschbare Wartungskassette sorgt jeden Tag für eine zuverlässige Leistung. So werden Ausfallzeiten minimiert und Deadlines zuverlässig eingehalten.

Durchdachtes Design

  • Das Nachfüllen der Tinte ist schnell, sicher und sauber: Die praktischen Flaschen, die man zum Entleeren nicht quetschen muss, haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform, die nur auf den entsprechenden Tintenbehälter passt.

Intelligente Verbindungsoptionen

  • Drucken, Scannen, Kopieren und mit der Canon PRINT App und PIXMA Cloud Link mit der Cloud verbinden – sowie Direktdruck von Mobilgeräten über AirPrint (iOS) und Mopria (Android).
Technische Daten
  • Funktionen: WLAN, Highspeed Drucken, Scannen, Kopieren, Cloud
  • Druckauflösung: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
  • Drucktechnologie: 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
  • Druckgeschwindigkeit SW: Ca. 9,1 ISO-Seiten pro Minute
  • Druckgeschwindigkeit Farbe: Ca. 5,0 ISO-Seiten pro Minute
  • Druckgeschwindigkeit Foto: Randlos 10 x 15 cm: ca. 45 Sekunden
  • Randloser Druck: Ja A4, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Quadrat (89 x 89mm), Quadrat (127 x 127mm), Kreditkartenformat (91 x 55 mm)
  • Beidseitiger Druck (Duplex): Manuell wählbar
  • Standard-Tinten: GI-51 GI-51 GI-51 GI-51
  • Tintenreichweite (Normalpapier): Druck eines A4-Farbdokuments Schwarz: 6.000 Seiten (Eco-Modus: 7.600 Seiten) Farbe: 7.700 Seiten
  • Tintenreichweite (Fotodruck): Farbfoto 10 x 15 cm Farbe: 2.200 Fotos
  • Papiersorten: Normalpapier Professional Fotopapier Luster (LU-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Fotopapier matt (MP-101), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) High Resolution Paper (HR-101N), Umschläge, Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Cardstock Restickable Photo Paper (RP-101) Magnetic Photo Paper (MG-101) Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101), Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101), Double-sided Matte Paper (MP-101D)
  • Papiervorrat: Papiereinzug hinten: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
  • Papierformate: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 x 266,7 mm), Legal (215 x 345 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Umschläge DL, COM10, C5, Quadrat (89 x 89mm), Quadrat (127 x 127mm), Kreditkartenformat (91 x 55 mm) [Individuelle Formate] Breite 55 - 216mm, Länge 89 - 1.200mm
  • Papiergewicht: Papiereinzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m² Canon Spezialmedien: maximales Papiergewicht: ca. 275 g/m² (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)
  • Scannertyp: Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
  • Scanauflösung (Optisch): 600 x 1.200 dpi
  • Zeilen-Scangeschwindigkeit: Farbe: 3,5 ms/Zeile (300 dpi) Graustufen: 1,5 ms/Zeile (300 dpi)
  • btiefe (Intern / Extern): Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit
  • Maximale Scanfläche: A4/LTR
  • Kopiergeschwindigkeit: sFCOT: ca. 28 Sek. sESAT: ca. 2,6 ISO-Seiten/Min.
  • Mehrfachkopien: 99 Kopien (Max.)
  • Kopierfunktionen: Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, 2-auf- 1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Ausweiskopie
  • Verkleinerung/Vergrößerung: 25–400% in 1 %-Schritten Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5
  • Display: Hochauflösendes LC-Display
  • Displaysprachen: 33: Japanisch, Englisch, (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch
  • Standardschnittstelle: USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz WLAN PictBridge
  • Apps für Mobilgeräte (iOS®/ ANDROID™): Canon PRINT App Creative Park App Easy-PhotoPrint Editor App
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,35*
€ 365,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,10*
€ 360,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,49*
€ 352,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4465C006
ab € 177,51*
Ähnlich
Canon
4466C006
ab € 195,88*
Ähnlich
Canon
4468C006
ab € 334,08*
Ähnlich
Canon
4463C006
ab € 46,83*
Ähnlich
Canon
4463C026
ab € 55,74*
Ähnlich
Canon
4463C046
ab € 52,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.