Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
CLASSIC Deep Space
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CD5AL-488000171
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
488000171
EAN/GTIN:
4006793488717
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Der CLASSIC Deep Space Premium-Werkzeugkoffer von PARAT besticht durch die extra tiefe Bodenschale. In der frei unterteilbaren, extra tiefen 88 mm Bodenschale können Kleinteile und sperriges Werkzeug ordentlich geschützt verstaut werden. Eine Abdeckplatte mit Einsteckfächern schützt den Inhalt der Bodenschale. Insgesamt finden in den hochwertig genähten Werkzeugtafeln rund 40 Werkzeuge Platz. Der CLASSIC Deep Space verfügt über den einzigartigen PARAT Tragegriff: Die angenehme Soft-Touch-Oberfläche ist extrem resistent gegen Schweiß, Öle und Feuchtigkeit. Zudem sorgen eingelassene Fingerdimpel für ein höchstes Maß an Tragekomfort, selbst über mehrere Etagen hinweg. Integrierte Bodengleiter, eine robuste Aussenschale aus rutschhemmenden X-ABS Kunststoff sowie ein umlaufender Doppelaluminiumrahmen machen den Koffer langlebig und zum idealen Einsatzbegleiter verschiedenster Gewerke.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Premium-Werkzeugkoffer mit extra tiefer Bodenschale für mehr individuellen Stauraum!
Top Features:
Stabiler Aluminiumrahmen und Schalen aus X-ABS-Kunststoff | Insgesamt 40 vernähte Einsteckfächer | Große Bodenschale
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
5800.0 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager CD5AL
>
Koffer
Weitere Suchbegriffe:
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
werkzeugkoffer ohne inhalt pc
,
parat werkzeugmappe
,
werkzeugtasche
,
werkzeugkoffer
,
unbestückt
,
leer
,
elektriker
,
sanitär
,
robust
,
kunststoff
,
hartschale
,
schreiner
,
langlebig
,
einsteckfächern
,
xl
,
hartschalen
,
dokumentenfach
,
flugtauglich
,
schwarz
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 135,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandklammern-Set
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 15
Parat
5990828991
ab € 6,11*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 20
Parat
5990829991
ab € 7,45*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
CLASSIC KingSize Roll
Parat
489500171
ab € 208,45*
Zubehör
CLASSIC Plus
Parat
481000171
ab € 122,41*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
ab € 3,74*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
ab € 8,77*
Zubehör
Nachrüst-Set TSA LOCK™
Parat
900043999
ab € 28,09*
Zubehör
Nachrüst-Set Zahlenschloss L/R
Parat
900044999
ab € 20,70*
Zubehör
PARASHERPA
Parat
5990850991
ab € 42,17*
Zubehör
Parat 489.000.171 Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Parat
489.000-171
ab € 145,85*
Zubehör
Werkzeugklammern für Lochtafel
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen