Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-1790 Herst.-Nr.: FG6141000000 EAN/GTIN: 00086876034196 |
| |
|
| | |
| Die Paraffinbeutel von Rubbermaid Commercial für Hygieneabfälle sind wachsbeschichtete Beutel, die bei der Entleerung von Hygieneabfallbehältern in Damentoiletten für mehr Sauberkeit sorgen. Die Paraffinbeutel von Rubbermaid Commercial für Hygieneabfälle sind wachsbeschichtete Beutel, die für Hygieneabfallbehälter in Damentoiletten vorgesehen sind. Diese Beutel für Hygieneabfallbehälter in Damentoiletten sorgen für eine hygienischere und leichter zu reinigende Entsorgung der Hygieneartikel von Frauen. Jeder Hygienebeutel ist mit Wachs ausgekleidet, um eine Absorption zu minimieren. Jede Box enthält 250 Beutel für die Damenhygiene. - Gewachste Beutel sind strapazierfähiger und reduzieren eine Absorption
- Für eine hygienischere Entsorgung von Damen-Hygieneprodukten
- Enthält: 250 Hygienebeutel für Damenbinden und Tampons
Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Material: | Papier | Volumen: | N.V. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wachspapier-Beutel, Wachspapier-Tüte, abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalleimersäcke, Abfallkorbsäcke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,26* | € 55,09* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 39,75* | € 55,09* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,76* | € 60,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|