Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

87-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
87-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, weiß
87-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, weiß
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG614600WHT
Herst.-Nr.:
     FG614600WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der Step-On-Tretabfalleimer von Rubbermaid Commercial unterstützt die Abfallentsorgung im Sanitärbereich.
Der Step-On-Tretabfallbehälter von Rubbermaid Commercial sorgt für die Entsorgung von sanitären Abfällen. Der eng anliegende Deckel sorgt für eine optimale Geruchsreduzierung.
  • Langsam schließender Deckel mit integriertem Dämpfungssystem, verhindert das Entweichen von Gerüchen und Keimen
  • Ideal für die Entsorgung medizinischer Abfälle
  • Geräuscharmes, hoch belastbares Fußpedal für eine hygienische, freihändige Nutzung
  • Hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Volumen:
87 l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1901982
ab € 94,07*
Ähnlich
EKO - Europe
8713631050062
ab € 86,62*
Ähnlich
simplehuman
0838810005539
ab € 112,24*
Ähnlich
Vepa Bins
10011134
ab € 65,12*
Ähnlich
Vepa Bins
31049141
ab € 64,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.