Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Neo Ink Stylus Eingabestift Microsoft Surface matt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-ADNEOIS
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADNEOIS
EAN/GTIN:
     847663024154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Adonit Neo Ink Stylus für Microsoft Surface
P/N: ADNEOIS
Farbe: Matt Silber

Praktischer, magnetisch befestigter Stylus.
Kompatibel mit den meisten Windows Tablets und 2-in1-Geräten.

Features:
  • Magnetische Anbringung
    Wird magnetisch an der Seite des Gerätes befestigt. Perfekte Handhabung, ein Davonrollen und Verlieren wird vermieden
  • Neigungs-Unterstützung
    Sie können Ihren Neo Ink gegen den Bildschirm neigen, um virtuell einen "Schatteneffekt" zu erzeugen, wenn Sie bestimmte Pinseltypen verwenden
  • Druckempfinglichkeit
    Diee fortgeschrittene Technologie unterstützt 4096 Stufen Druckempfindlichkeit, und das obwohl sich der Stylus wie ein normaler Stift in den Handen anfühlt. Präsentieren Sie einfach Ihren einzigartigen Mal-Stil oder Ihre handgeschriebenen Notizen auf dem Gerät
  • Native Palm Rejection
    Die natürliche Handflächenerkennung funktioniert bei einer umfangreichen Auswahl an Apps. Ihre Kreativität wird nicht länger eingeschränkt und Sie brauchen sich keine Sorgen mehr darüber machen, dass Ihre Handfläche den Bildschirm berührt während Sie malen oder schreiben
  • USB-C Aufladung während des Schreibens
    Der Adonit Neo Ink wird über ein mitgeliefertes USB-C Kabel geladen. Sie können während der Aufladung den Stylus weiterhin benutzen
  • Replaceable Nib
    Schrauben Sie zunächst die Spitze ab, um die Feder einfach zu entfernen. Setzen Sie dann die neue Feder in die Spitze ein und schrauben Sie die Spitze wieder fest
  • Spezifikationen
    Abmessungen: 160 x 9 mm
    Gewicht: 14 g
    Ladezeit: 1 Stunde und 30 Minuten
    Akkulaufzeit im Dauerbetrieb: 100 Stunden
    Material: Aluminium + Kunststoff
Kompatibilität:
Windowsspezifische Geräte:
Microsoft Surface 3, Pro 3, Pro 4, Pro (2017), Pro 6, Pro 7 inkl. LTE Versionen, Pro 7+, Pro 8, Pro X, Surface book 1/2/3, Surface Laptop 1/2/3/4, Surface Studio, Surface Go 1/2/3/4, Surface Laptop Go 1/2/3, Surface Laptop Studio 1/2, Surface Duo
Acer Nitro 5, Nitro 5 Spind
ASUS Transformer Mini, Transformer 3 Pro , Transformer 3, Transformer Pro, ZenBook Flip S, VivoBook Flip 12/14/15, ZenBook Flip 14/15, 2-in1 Q405UA, 2-in1 Q325UA
Dell Inspiron 13/15
HP Envy 17, Envy x360 15, Pavilion x360, Spectre x2 12, Spectre x360 13/15
SONY VAIO Z Flip

und weiteren 2-in-1 Laptops mit Touchscreen von Acer, ASUS, Dell und HP.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Microsoft
Kompatibilität:
Microsoft Surface | Microsoft Surface 3, Pro 3, Pro 4, Pro (2017), Pro 6, Pro 7 inkl. LTE Versionen, Pro 7+, Pro 8, Pro X, Surface book 1/2/3, Surface Laptop 1/2/3/4, Surface Studio, Surface Go 1/2/3/4, Surface Laptop Go 1/2/3, Surface Laptop Studio 1/2, Surface Duo Acer Nitro 5, Nitro 5 Spind ASUS Transformer Mini, Transformer 3 Pro , Transformer 3, Transformer Pro, ZenBook Flip S, VivoBook Flip 12/14/15, ZenBook Flip 14/15, 2-in1 Q405UA, 2-in1 Q325UA Dell Inspiron 13/15 HP Envy 17, Envy x360 15, Pavilion x360, Spectre x2 12, Spectre x360 13/15 SONY VAIO Z Flip
Produktfarbe:
Silber
Farbe der Spitze:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminum
Batteriereichweite:
100 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, adonit digitalstift, digital stift, Bedienstift, Tabblett Touchpen, Adonit Digitalstift
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.