Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Neo Lite Stylus Eingabestift für iOS & Android graphite schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-ADNEOLBA
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADNEOLBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Adonit Neo Lite für alle iOS & Android Geräte
P/N: ADNEOLBA
Farbe: Graphit Schwarz

SNAP. GO. JOT.
Adonit Neo Series - Präzise und empfindlich, notieren Sie Ihre Ideen jederzeit und überall. Praktische, magnetische Befestigung am iPad und geeignet für jedes Touchscreen-Gerät.

Features:
  • Magnetische Anbringung
    Wird magnetisch an der Seite des iPad befestigt (bitte überprüfen Sie vorher ob Ihr iPad eine magnetische Seite hat)
  • Einfach genau
    Die neue Präzisionsscheibe bildet eine präzise Schnittstelle mit dem Display für ein exaktes Schreiben
  • Magnetische Kappe
    Optimaler Schutz für unterwegs
  • Funktioniert mit allen Touchscreens
    Der passive Neo Lite funktioniert mit allen Touchscreen, egal ob iPhone, iPad oder Android Gerät
  • Ohne Strom/Akku
    Adonit Neo Lite benötigt keine Batterien und funktoniert vollständig ohne Elektrizität
  • Replaceable Nib
    Einfach austauschbare Präzisionsscheibe
Kompatibilität:
Kompatibel mit allen iPhone und iPads und Android Smartphones & Tablets


Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple, Android
Gerätekompatibilität:
iPhone,iPad, Android Smartphones & Tablets
Produktfarbe:
schwarz, graphit
Farbe der Spitze:
Transparent
Gehäusematerial:
Aluminum
Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, digital stift, Bedienstift, Tabblett Touchpen, Adonit Digitalstift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.