Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4", 15-teilig, ELOFORT 13-INKLS 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz 1/4", 15-teilig, ELOFORT 13-INKLS 15
Steckschlüssel-Satz 1/4", 15-teilig, ELOFORT 13-INKLS 15
6-3
1-4
schlitz
kreuzschlitz
pozi
innensechskant
vielzahn
Steckschlüssel-Satz 1/4", 15-teilig, ELOFORT 13-INKLS 15
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0013901525100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0013901525100
EAN/GTIN:
     4022989155478
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Schraubendreher-Einsätze
13IS-4; 7 | für Schlitzschrauben
13-PH 0, 1, 2 | für Kreuzschlitzschrauben
13-PZ 1, 2 | für Kreuzschlitzschrauben Pozi
13-IN 3, 4, 5, 6 | für Innensechskantschrauben
13-XZN 5, 6, 8 | für Innenvielzahnschrauben

13-4 Verlängerung 100 mm

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
15-teilig, auf einer Klemmleiste (414 mm), Klingen aus Sonderstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0013000057000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013000067000
ab € 0,99*
Zubehör
Elora
0013000087000
ab € 1,12*
Zubehör
Elora
0013000035000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013000045000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013000055000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013000065000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013000008000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013000018000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013000028000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013000016000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013000026000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013000043000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013000553000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013000073000
ab € 0,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.