Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"
12-5
1-2
Logo
sechskant
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 12 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0017010121000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0017010121000
EAN/GTIN:
     4022989005575
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3124/ISO 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Länge:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0017000061001
ab € 3,16*
Zubehör
Elora
0017000081001
ab € 21,94*
Zubehör
Elora
0017000051001
ab € 5,81*
Zubehör
Elora
0017000031001
ab € 4,26*
Zubehör
Elora
0017000041001
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.