Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTX 1050 Spektrumanalysator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTX 1050 Spektrumanalysator
MTX 1050 Spektrumanalysator
Artikel-Nr.:
     CGDJS-MTX1050-PC
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MTX1050-PC
EAN/GTIN:
     3760171411537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Beschreibung
Der kompakte und wirtschaftliche MTX 1050 ist ein "blindes" Gerät.
Der leichte, tragbare MTX 1050 für vielseitige Einsatzmöglichkeiten ist besonders auf die Bedürfnisse der KMU und den technischen Unterricht (Ingenieurschulen, Fachschulen, technische Berufsausbildung usw.) zugeschnitten.
Zusammen mit den Nahfeldsonden HX0082 und HX0083 können mit dem MTX 1050-PC EMV-Precompliance-Prüfungen durchgeführt werden.
Frequenzbereich für vielseitigen Einsatz: 400 kHz bis 1 GHz
Hohe Stabilität mit einer Frequenzdrift von ±5 ppm/Jahr
Große Messdynamik von -90 dBm bis +20 dBm
6 Abtastgeschwindigkeiten,
3 Analysefilter und 3 Videofilter
Für EMV-Prüfungen geeignet mit integrierter FM-Demodulation
Farbanzeige auf PC mit hoher Auflösung und großflächig
Horizontale Auflösung von bis zu 5.000 Punkten
4 gleichzeitige Messungen (Peak-Auto, Marker, 2 Differenz-Cursor)
Windows-Umgebung: Bildschirmfoto in Protokollen, Datenexport nach Excel
Großer Speicher und unbeschränkte Anzahl an Konfigurationen mit Klartextbenennung
"Plug & Play"-USB-Anschluss und mehrsprachige PC-Software.
Weitere Suchbegriffe: MTX 1050
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.400,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,92*
€ 1.797,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,17*
€ 1.787,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,44*
€ 1.733,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,33*
€ 1.698,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,41*
€ 1.666,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R284C0351011
ab € 57,83*
Zubehör
Radiall
R284C0351005
ab € 28,06*
Zubehör
Radiall
R284C0351003
ab € 27,72*
Zubehör
Radiall
R284C0351006
ab € 27,91*
Zubehör
Radiall
R284C0351007
ab € 20,96*
Zubehör
Radiall
R284C0351004
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.