Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6471 Erdungs- und Erdwiderstandsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6471 Erdungs- und Erdwiderstandsmesser
C.A 6471 Erdungs- und Erdwiderstandsmesser
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01126505
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01126505
EAN/GTIN:
     3760171413401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
ohmmeter
Beschreibung
Erdungsmesser, selektive Erdungsmessung, spezif. Bodenwiderstand, Erdkopplung und Durchgang

Bei diesem ergonomischen, kompletten und mit hoher Genauigkeit messenden Gerät können alle Messungen über einen im Bedienfeld integrierten Drehschalter eingestellt werden.

Der robuste und stoßgeschützte C.A 6471 ist kompakt und für den Einsatz vor Ort geeignet.

Der Anschluss der Erder wurde durch eine farbliche Kennzeichnung der vier Anschluss-Klemmen vereinfacht.

Der C.A 6471 verfügt über eine beleuchtete LCD-Anzeige und einen Akku, der über ein externes, ans Netz oder einen Zigarettenanzünder eines Fahrzeugs angeschlossenes Ladegerät aufgeladen werden kann.

Er ist mit einer Funktion zur automatischen oder manuellen Speicherung der Messwerte versehen. Über einen USB-Ausgang können Daten mit der Software Ground Tester Transfer zur Verarbeitung auf einen Computer übertragen werden.

Technische Daten:
Der C.A 6471 liefert garantiert zuverlässige Messungen:

durch die Verwendung klassischer Messverfahren mit Erdern- durch eine Selbstdiagnose vor jeder Messung, bei der mögliche Fehler (schlechte Verbindung oder Störsignale), die zur Verfälschung der Messung führen können, angezeigt werden
durch große Messbereiche: 0,001 Ω bis 100 kΩ
durch Einstellung der Messfrequenz zwischen 41 Hz und 512 Hz (3- oder 4-Leiter-Verfahren)
Berechnungsfunktionen für Experten:

zur Berechnung des Erdkopplungswiderstands werden einfach die drei notwendigen Messungen nacheinander ausgeführt und das Gerät berechnet automatisch den Kopplungskoeffizienten
zur Berechnung des spezifischen Bodenwiderstands. Die Programmierung der Messabstände ermöglicht eine automatische Berechnung von R nach dem Wenner- oder dem Schlumberger-Verfahren.

Weitere technische Daten:
Stromversorgung: NiMH-Akku mit externem Ladegerät
Schutzart: IP53
Erfüllt IEC 61557 -1, -4 und -5
Installationskategorie: IEC 61010 CAT IV 50 V
Abmessungen: 272 x 250 x 128 mm; Gewicht: 3 kg
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
digital
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Niederohmmessung:
true
Selektive Erdungsmessung:
true
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
true
Druckeranschluss:
false
Grenzwertanzeige:
false
Interner Speicher:
true
Drucker integriert:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
true
Testfrequenz:
41 Hz | 513 Hz
Weitere Suchbegriffe: c.a6471, ca6471, c.a.6471, c.a 6471, ca 6471
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.320,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.568,25*
€ 3.056,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.542,36*
€ 3.025,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.372,87*
€ 2.823,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.343,06*
€ 2.788,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.320,50*
€ 2.761,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
AT0094
ab € 23,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01296021
ab € 209,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102047
ab € 13,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295270
ab € 14,54*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102035
ab € 78,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295252
ab € 78,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0056-Z
ab € 91,15*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 545,67*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120333
ab € 362,70*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120452
ab € 262,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102024
ab € 474,48*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102025
ab € 611,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102040
ab € 294,23*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102022
ab € 262,07*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102023
ab € 433,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.