Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6545 Isolationsmesser 5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6545 Isolationsmesser 5kV
C.A 6545 Isolationsmesser 5kV
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01139711
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01139711
EAN/GTIN:
     3663653008716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Beschreibung
Digitaler Isolationsmesser für 5000 V

In seinem robusten, baustellentauglichen Gehäuse ist der C.A 6545 das optimale Instrument für die quantitative und qualitative Prüfung von Isolationen. Gleichzeitig zum Isolationswiderstand zeigt der Prüfer auch Spannungen, Kapazitäten und Restströme an.

Technische Daten und Funktionen:
Umfassender Messbereich: 10 kΩ bis 10 TΩ
Vier vorgegebene Prüfspannungen: 500, 1000, 2500 und 5000 V
Prüfspannung von 40 V bis 5100 V in 10 V- bzw. 100 V-Schritten programmierbar
Großformatige, beleuchtete LCD-Anzeige für Zahlenwerte und Bargraph
Qualitativer Isolationstest mit automatischer Berechnung der Parameter DAR, PI, DD und Aufzeichnung der Kurve R(t)
Zahlreiche Funktionen: Programmierbare Prüfdauer, Begrenzung der Prüfspannung auf ungefährliche Werte, Smooth, programmierbare Alarme usw.
Stromversorgung: NiMH-Akkus für ca. einen Monat Betriebsdauer bei 10 DAR- und 5 PI-Messungen pro Tag
Installationskategorie: IEC 61010-1 CAT III 1000 V oder CAT I 2500 V und IEC 61557
Abmessungen: 270 x 250 x 180 mm; Gewicht: 4,3 kg
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
false
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.03 MOhm | 10000000 MOhm
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
true
Niederohmmessung:
false
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Überspannungsableiterprüfung:
true
Nennprüfspannung 2500 V:
true
Nennprüfspannung 5000 V:
true
Nennprüfspannung einstellbar:
true
Spannungsmessung:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
false
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
true
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
Weitere Suchbegriffe: c.a6545, ca6545, c.a.6545, c.a 6545, ca 6545, Isomesser, Isomessgerät, Isotester, Isoprüfer, Isolationswiderstandsmessgerät, Isolationswiderstandsmesser, Isolationswiderstandstester, Isolationswiderstandsprüfer, Isolationstester, Isolationsprüfer, Hochspannungsisolationstester, Hochspannungsisolationsprüfer, Hochspannungsisolationsmesser, Hochspannungsisolationsmessgerät, Megohmmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät, Widerstandstester, Widerstandsprüfer, Durchgangsprüfer, Hochspannung, Mittelspannung, messgerät für isolationswiderstand, messgerät für isolation, messgerät für isolationsprüfung, Isolationsprüfung, Isolationsmessung, Isolationswiderstandsmessung, Isolationswiderstandsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.568,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.754,82*
€ 3.278,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.741,84*
€ 3.262,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.679,17*
€ 3.188,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.644,76*
€ 3.147,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.568,86*
€ 3.056,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295508
ab € 261,96*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295512
ab € 261,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295515
ab € 299,59*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295507
ab € 174,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295511
ab € 175,35*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295514
ab € 206,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.