Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6549 Isolationsmesser 5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6549 Isolationsmesser 5kV
C.A 6549 Isolationsmesser 5kV
C.A 6549 Isolationsmesser 5kV
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01139713
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01139713
EAN/GTIN:
     3663653008730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Beschreibung
Digitaler Isolationsmesser für 5000 V

Das Megohmmeter CA 6549 im baustellentauglichen Gehäuse bietet eine quantitative und qualitative Analyse der Isolation auf großer beleuchteter Grafik-Anzeige.

Technische Daten und Funktionen:
Umfassender Messbereich: 10 kΩ bis 10 TΩ
4 vorgegebene Prüfspannungen: 500, 1000, 2500 und 5000 V
Prüfspannung von 40 V bis 5100 V in 10 V- bzw. 100 V-Schritten einstellbar
Betriebsart Spannungsrampe: in der Anzeige sichtbare Messkurve R (Utest) und automatische Berechnung der Neigung in ppm/V
Automatische Berechnung der Qualitätskriterien DAR, PI und DD
Einstellbare Prüfdauer und direkte Darstellung der Verlaufskurve R(t) auf der Anzeige
Nach der Messung mit Angabe der Messtemperatur t° Berechnung des Widerstands bezogen auf eine andere Temperatur t° (Bezugstemperatur) für eine präzise und zuverlässige Prüfung der Isolation
Zahlreiche Funktionen: Begrenzung der Prüfspannung auf ungefährliche Werte, Smooth, programmierbare Alarme usw.
Speicher für mehrere Messwerte
USB-Schnittstelle für Anschluss an Computer und sehr kompakten seriellen Drucker
Stromversorgung: NiMH-Akkus für ca. einen Monat Betriebsdauer bei 10 DAR- und 5 PI-Messungen pro Tag
Installationskategorie: IEC 61010-1 CAT III 1000 V oder CAT I 2500 V und IEC 61557
Abmessungen: 270 x 250 x 180 mm; Gewicht: 4,3 kg
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.03 MOhm | 10000000 MOhm
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
true
Niederohmmessung:
false
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Überspannungsableiterprüfung:
true
Nennprüfspannung 2500 V:
true
Nennprüfspannung 5000 V:
true
Nennprüfspannung einstellbar:
true
Spannungsmessung:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
true
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
true
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
Weitere Suchbegriffe: c.a6549, ca6549, c.a.6549, c.a 6549, ca 6549, Isomesser, Isomessgerät, Isotester, Isoprüfer, Isolationswiderstandsmessgerät, Isolationswiderstandsmesser, Isolationswiderstandstester, Isolationswiderstandsprüfer, Isolationstester, Isolationsprüfer, Hochspannungsisolationstester, Hochspannungsisolationsprüfer, Hochspannungsisolationsmesser, Hochspannungsisolationsmessgerät, Megohmmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät, Widerstandstester, Widerstandsprüfer, Durchgangsprüfer, Hochspannung, Mittelspannung, messgerät für isolationswiderstand, messgerät für isolation, messgerät für isolationsprüfung, Isolationsprüfung, Isolationsmessung, Isolationswiderstandsmessung, Isolationswiderstandsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.598,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.835,21*
€ 4.563,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.817,63*
€ 4.542,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.746,02*
€ 4.457,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.598,20*
€ 4.281,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295508
ab € 261,96*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295512
ab € 261,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295515
ab € 299,59*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295507
ab € 174,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295511
ab € 175,35*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295514
ab € 206,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.