Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6555 Isolationsmesser 15kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6555 Isolationsmesser 15kV
C.A 6555 Isolationsmesser 15kV
C.A 6555 Isolationsmesser 15kV
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01139716
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01139716
EAN/GTIN:
     3663653008754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Beschreibung
Isolationsmesser bis 15.000 V

Der Isolationsprüfer C.A 6555 ist in seinem baustellentauglichen Gehäuse bestens geeignet für die Isolationsprüfung von Geräten in der Fertigung, bei Inbetriebnahme vor Ort, bei turnusmäßigen Prüfungen oder bei der Wieder-Inbetriebnahmen von Anlagen.

Das Gerät ist besonders für Elektrizitätsversorger, Anlagenhersteller, Installateure, Wartungsbetriebe, Forschungszentren und Infrastrukturbetriebe gedacht.

Der C.A 6555 erfüllt die Norm IEEE 43. Diese fordert, dass Isolationsprüfungen an mit 12 kV und darüber versorgten drehenden Maschinen mit Prüfspannungen zwischen 5 und 10 kV vorgenommen werden müssen.

Technische Daten und Funktionen:
Umfassender Messbereich: 10 kΩ bis 25 TΩ
Vorgegebene und einstellbare Prüfspannung: 40 V bis 15 kV
Maximaler Ladestrom: 5 mA
Große, beleuchtete LCD-Anzeige mit Digitalanzeige, Bargraph und Kurvengrafik R(t)+u(t), i(t), i(u)
Automatische Berechnung von: DAR / PI / DD / DR (ppm/V)
Mehrere Prüfverfahren: stufenförmige, rampenförmige Prüfspannung, "Burning"-Test, "Early Break"-Test oder Test mit "I-limit"
Filter zur Stabilisierung der Messergebnisse
Umrechnung von R auf eine Bezugstemperatur
Speicher für 80.000 Messwerte und Echtzeit-Uhr
Optisch isolierter USB-Anschluss für Datenübertragung auf Computer und Protokollsoftware DataView ®
Stromversorgung: NiMH-Akku mit externem Ladegerät
Erfüllt IEC 61557 -1 -2
Installationskategorie: IEC 61010 1000 V CAT IV
Abmessungen: 406 x 330 x 174 mm; Gewicht: 6 kg
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 MOhm | 30000000 MOhm
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
true
Niederohmmessung:
false
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Überspannungsableiterprüfung:
true
Nennprüfspannung 2500 V:
true
Nennprüfspannung 5000 V:
true
Nennprüfspannung einstellbar:
true
Spannungsmessung:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
true
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
true
Nennprüfspannung 10 kV:
true
Nennprüfspannung 15 kV:
true
Weitere Suchbegriffe: c.a6555, ca6555, c.a.6555, c.a 6555, ca 6555, Isomesser, Isomessgerät, Isotester, Isoprüfer, Isolationswiderstandsmessgerät, Isolationswiderstandsmesser, Isolationswiderstandstester, Isolationswiderstandsprüfer, Isolationstester, Isolationsprüfer, Hochspannungsisolationstester, Hochspannungsisolationsprüfer, Hochspannungsisolationsmesser, Hochspannungsisolationsmessgerät, Megohmmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät, Widerstandstester, Widerstandsprüfer, Durchgangsprüfer, Hochspannung, Mittelspannung, messgerät für isolationswiderstand, messgerät für isolation, messgerät für isolationsprüfung, Isolationsprüfung, Isolationsmessung, Isolationswiderstandsmessung, Isolationswiderstandsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.354,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.660,58*
€ 6.736,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.636,74*
€ 6.707,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.546,98*
€ 6.600,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.354,28*
€ 6.371,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295522
ab € 284,35*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295519
ab € 284,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295525
ab € 354,78*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295521
ab € 202,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295518
ab € 203,11*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295524
ab € 265,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.