Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 742 Spannungsprüfer mit IP2X-Prüfspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 742 Spannungsprüfer mit IP2X-Prüfspitzen
C.A 742 Spannungsprüfer mit IP2X-Prüfspitzen
C.A 742 Spannungsprüfer mit IP2X-Prüfspitzen
C.A 742 Spannungsprüfer mit IP2X-Prüfspitzen
C.A 742 Spannungsprüfer mit IP2X-Prüfspitzen
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01191742D
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191742D
EAN/GTIN:
     3663653000284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Prüfspitze
Spannungsprüfer
Stärken
Vollständiger Selbsttest integriert
Spannungsprüfung bis 690 VAC (16 2/3 Hz - 800 Hz) / 750 VDC
Einpolige Außenleitererkennung
Drehfeldrichtungsanzeige bis 400 Hz
Durchgangsprüfung
Prüfspitze und Messleitung abnehmbar

Beschreibung
Der Spannungsprüfer (VAT) C.A 742 ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden Elektriker, um vor einem Eingriff in eine ans Netz angeschlossene Elektroanlage die Spannungsfreiheit zu prüfen. Er erfüllt die Norm IEC 61243-3 Ausg. 3 und kann daher bei allen Außen- und Innen-Anlagen der Kategorie 600 V CAT IV verwendet werden.
Um bestimmte, in einigen Ländern geltende Normen und Vorschriften zu erfüllen, gibt es zwei Bestellnummern - mit und ohne IP2X-Zubehör. Der C.A 742 verfügt mit der ELV-LED, die blinkt, sobald eine Spannung von mehr als 50 VAC oder 120 VDC anliegt, über ein redundantes Sicherheitssystem. Beim umfassenden Selbsttest des C.A 742 erfolgt eine Prüfung der elektrischen Schaltkreise, der Stromversorgung, der Anzeigen und des einwandfreien Zustands der Messleitungen.
Die Prüfspitze und die Leitungen sind abnehmbar. Mit dem optionalen Adapter C.A 753 können Prüfungen an Schukosteckdosen schnell und einfach erfolgen.

Technische Daten
CAT IV 600 V
IP65
Umfassender Selbsttest
Spannungsprüfung, LED-Anzeige: 12 bis 690 VAC / 750 VDC
Automatische Anzeige der Spannungsart (AC oder DC) und der Polarität
Einpoliger Phasentest (nur ein Kontakt)
Durchgangsprüfung mit akustischer und visueller Anzeige (R<100 Ω)
Erfüllt EN 61243-3, DIN VDE 0682-401
AbnehmbarePrüfspitze und Messleitung
Lieferung komplett und einsatzbereit
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Stromversorgung:
Batterie
Durchgangsprüfung:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
false
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Spannungsanzeige:
LED
Interne Grundlast:
false
Einpolige Phasenanzeige:
true
Berührungslose Spannungserkennung:
false
Messspitzenschutz:
false
Messstellenbeleuchtung:
false
Spannungsmessbereich:
12 V | 750 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
false
Last zuschaltbar:
false
Prüfart:
2-polig
Verwendbar bei Niederschlägen:
false
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer, c.a742 IP2X, ca742 IP2X, c.a.742 IP2X, c.a 742 IP2X, ca 742 IP2X
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102034
ab € 21,86*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101997Z
ab € 16,89*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03100824
ab € 8,37*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295285Z
ab € 28,17*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295462Z
ab € 29,31*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102008Z
ab € 6,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102127Z
ab € 22,26*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102128Z
ab € 20,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102033
ab € 7,98*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102009Z
ab € 10,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298065Z
ab € 21,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 27,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298012
ab € 48,63*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102121Z
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.