Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs- u. Kurzschließset VI f. Kabelverteiler m. Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-745903
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     745903
EAN/GTIN:
     4013364093577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungspatrone
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
dehn erdungspatrone
Dreipolige Erdungs- und Kurzschließset VI im Kunststoffkoffer nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Vollisolierte (VI), berührungssichere Ausführung. Komplettes Set für NS - Kabelverteiler (KVS). Varianten.-Nr. der EuK-Vorrichtung V162LDM. Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Varianten-Nr. der EuK-Vorrichtung:
V162LDM
Abmessung:
450 x 350 x 110
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kunststoff koffer, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.240,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,06*
€ 1.593,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,75*
€ 1.581,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,52*
€ 1.533,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,45*
€ 1.502,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,22*
€ 1.475,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
745921
ab € 38,26*
Zubehör
Dehn
VZPW9LG
ab € 260,89*
Zubehör
Dehn
V162LDM
ab € 294,81*
Zubehör
Dehn
VMRSJWD
ab € 292,38*
Zubehör
Dehn
VE5K3HM
ab € 297,54*
Zubehör
Dehn
VEH4JQY
ab € 311,39*
Zubehör
Dehn
745922
ab € 92,84*
Zubehör
Dehn
745510
ab € 207,08*
Zubehör
Dehn
745905
ab € 14,81*
Zubehör
Dehn
745910
ab € 20,75*
Zubehör
Dehn
745915
ab € 27,80*
Zubehör
Dehn
745503
ab € 111,67*
Zubehör
Dehn
745952
ab € 350,92*
Zubehör
Dehn
745902
ab € 348,82*
Zubehör
Dehn
745900
ab € 261,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.