Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSAgS-Elektriker SET, Gr. M Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785900
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785900
EAN/GTIN:
     4013364469556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Lichtbogen Schutzoverall
Lichtbogenschutzoverall
Störlichtbogen Schutzoverall
Störlichtbogengeprüftes Elektriker-SET für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. SET beinhaltet Schutzkleidung DEHNcare ArcFit mit hohem Tragekomfort, Schutzhandschuhe APG sowie Augen- und Gesichtsschutz. Alle Komponenten sind zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Geprüft nach IEC 61482-2; GS-ET 29; EN ISO 11612; EN 1149-5; EN 166; EN 170; EN 407; EN 388.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
320
Material:
Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%)
Material Nähfaden:
Kevlar (100%)
Hauptfarbe:
grau
Zweitfarbe:
schwarz
Reißverschluss:
rot
Größe (International):
50 (M)
Norm:
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,02*
€ 1.005,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,20*
€ 1.004,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,55*
€ 987,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,11*
€ 971,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.