Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSAgS-Elektriker SET, Gr. M Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785903
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785903
EAN/GTIN:
     4013364469587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Lichtbogen Schutzoverall
Lichtbogenschutzoverall
Störlichtbogen Schutzoverall
Störlichtbogengeprüftes Elektriker-SET für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Outdoor-Bereich. SET beinhaltet Schutzkleidung DEHNcare ArcFit mit hohem Tragekomfort, Schutzhandschuhe APG sowie Augen- und Gesichtsschutz. Alle Komponenten sind zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Geprüft nach IEC 61482-2; GS-ET 29; EN ISO 11612; EN 1149-5; EN ISO 20471; EN 13034; EN 166; EN 170; EN 407; EN 388
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
320
Material:
Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Material Nähfaden:
Kevlar (100%)
Hauptfarbe:
fluoreszierend gelb
Zweitfarbe:
grau
Reißverschluss:
rot
Größe (International):
50 (M)
Norm:
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.053,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,53*
€ 1.298,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,31*
€ 1.293,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,26*
€ 1.272,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,76*
€ 1.253,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.