Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktsteckdose mit Überspannungs -ableiter DELTA profil titanweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-924335
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     924335
EAN/GTIN:
     4013364071773
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Zweipoliger Überspannungsableiter NSM-Protector, Typ 3 nach EN 61643-11, mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung. Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung. Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen. Schutzkontakt-Steckdose mit Überspannungsschutzbeschaltung zum Einbau in Elektroinstallationssysteme. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 3 / Class III
Nennspannung AC:
230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
3
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE]:
5
Kombinierter Stoß:
6
Kombinierter Stoß [L+N-PE]:
10
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE]:
≤ 1250 / ≤ 1500
Ansprechzeit [L-N]:
≤ 25
Ansprechzeit [L/N-PE]:
≤ 100
Max. netzseitiger Überstromschutz:
B 16 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz:
1 kAeff
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
335 V / 5 sec. – Festigkeit | 440 V / 120 min. – sicherer Ausfall
TOV-Spannung [L/N-PE] (UT) – Charakteristik:
335 V / 120 min. – Festigkeit | 440 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung [L+N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V + UREF / 200 ms. – sicherer Ausfall
Defektanzeige:
rotes Licht
Betriebsanzeige:
grünes Licht
Anzahl der Ports:
1
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C ... +40 °C
Anschlussquerschnitt:
schraublose Doppelklemmen bis je 2,5 mm2 geeignet auch für Durchgangsverdrahtung
Montage auf:
Tragring (Ø60 mm) zum Einbau in Schalterdosen, Tiefe 32 mm
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, UL 94 V-2
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Ausführung DELTA Profil:
titanweiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdose, dehn blitzstromableiter typ 3, schuko-steckdose, schuko steckdoseneinsatz, Doseneinbau, Endgerät, Energietechnik, Feinschutz, Gebäudetechnik, Haustechnik, Niederspannung, Typ 3-Ableiter, Unterputzmontage, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
924336
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.