Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter DEHNpatch bis 1 GBit mit RJ45 Buchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-929166
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929166
EAN/GTIN:
     4013364472914
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Universeller, platzsparender Blitzstrom-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik für den Blitzschutz-Potentialausgleich. Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse D bis 100 MHz, z.B. Industrial Ethernet, Datenverteilern, digitalen Kamerasystemen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE) und generell Ethernet basierte Schnittstellenn. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter. Voll geschirmte Adapterausführung mit RJ45 Buchsen für die Hutschienenmontage. Mit gehäuseseitigem zusätzlichem Schraubanschluss für die optionale Erdanbindung.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
A
Impulskategorie:
D1, C2, C3
Nennspannung:
3,3
Höchste Dauerspannung DC:
3,3
Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa (PoE):
58
Nennstrom:
1,5
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
0,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-PG:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Pa-Pa (PoE):
2,5
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 700
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 600
Schutzpegel Pa-Pa bei In C2 (PoE):
≤ 800
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 700
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV/µs C3 (PoE):
≤ 800
Grenzfrequenz:
100
Kapazität Ad-Ad:
≤ 10 pF
Kapazität Ad-PG:
≤ 25 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 20
Montage:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang:
RJ45-Buchse / RJ45-Buchse
Belegung:
1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Erdung über:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Zinkdruckguss
Farbe:
blank
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ableiter für Telekommunikations- und Datennetze, Informationstechnik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
540200
ab € 11,07*
Zubehör
Dehn
910710
ab € 103,31*
Zubehör
Dehn
200039
ab € 2,96*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,36*
Zubehör
Dehn
929199
ab € 23,29*
Zubehör
Dehn
929309
ab € 3,18*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 97,79*
Zubehör
Dehn
929335
ab € 96,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.