Universeller Überspannungsableiter für GBit Ethernet Applikationen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen im Indoor- und Outdoorbereich (IP 66). Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirmte Überspannungsschutzlösung mit RJ 45 Buchsen. Universelle Montagevorrichtung für die wahlweise Mast- oder Wandmontage.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ableiterklasse: | T |
Nennspannung: | 5 |
Höchste Dauerspannung DC Ad-Ad: | 8,5 |
Höchste Dauerspannung AC: | 6 |
Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa (PoE): | 60 |
Nennstrom: | 1 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: | 0,8 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: | 4 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad: | 400 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-PG: | 2,5 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: | 10 |
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2: | ≤ 170 |
Schutzpegel Ad-PG bei In C2: | ≤ 600 |
Schutzpegel Pa-Pa bei In C2 (PoE): | ≤ 120 |
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3: | ≤ 180 |
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3: | ≤ 500 |
Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV/µs C3 (PoE): | ≤ 120 |
Grenzfrequenz: | 250 |
Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C |
Schutzart (mit angeschlossenen Leitungen): | IP 66 |
Montage auf: | Mast / Wand |
Anschluss Eingang / Ausgang: | RJ45-Buchse / RJ45-Buchse |
Belegung: | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 |
Erdung über: | Gehäuse mit Mast-/Wandhalterung |
Gehäusewerkstoff: | Aluminium Druckguss, Nickel beschichtet |
Farbe: | blank |
Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Zulassungen: | UL, CSA |
Externes Zubehör: | Spannbänder für Mastmontage |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |