Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m): | Typ 2 + Typ 3 |
Nennspannung AC: | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung AC [L-N]: | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung AC [N-PE]: | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs): | 20 |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs): | 40 |
Kombinierter Stoß [L-N]: | 20 |
Kombinierter Stoß [N-PE]: | 6 |
Nennlaststrom bei V-Durchgangsverdrahtung: | 40 |
Schutzpegel [L-N] / [N-PE]: | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 |
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] bei 5 kA: | ≤ 1 / ≤ 1,5 |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: | 100 |
Ansprechzeit [L-N]: | ≤ 25 |
Ansprechzeit [N-PE]: | ≤ 100 |
Max. netzseitiger Überstromschutz bei V-Durchgangsverdrahtung: | 40 |
Max. netzseitiger Überstromschutz bei Stichverdrahtung (Doppelanschluss 2 x 10 mm²): | 125 |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz: | 50 |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik: | 335 V / 5 sec. – Festigkeit | 440 V / 120 min. – sicherer Ausfall |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik: | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C |
Funktions- / Defektanzeige: | grün / rot |
Anzahl der Ports: | 1 |
Anschlussquerschnitt (min.): | 1,5 mm2 eindrähtig | 6 mm2 feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (max.): | 10 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (min.) mit Aderendhülse: | 1,5 |
Anschlussquerschnitt (max.) mit Aderendhülse: | 6 |
Anschlussquerschnitt (max.) mit Aderendhülse ohne Kragen: | 10 |
Montage auf: | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Gehäusewerkstoff: | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
Einbauort: | Innenraum |
Schutzart: | IP 20 |
Einbaumaße: | 4 |
Zulassungen: | KEMA, VDE |
FM-Kontakte / Kontaktform: | Wechsler |
Schaltleistung AC: | 250 V / 0,5 A |
Schaltleistung DC: | 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A |
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen: | max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig |
Erweiterte technische Daten:: | --------------------------------- |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE]: | 12 |
Schutzpegel [L-PE]: | 1,5 |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |