| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CHNJA-952510 Herst.-Nr.: 952510 EAN/GTIN: 4013364126428 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M YPV SCI, Typ 2 nach EN 61643-31 mit dreistufiger DC-Schaltvorrichtung, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung im Schutzmodul. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz gemäß IEC 60364-7-712:2002-05 (Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Max. PV-Spannung: | 1000 | Kurzschlussfestigkeit: | 10 | Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs): | 40 | Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE]: | 12,5 | Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE]: | 25 | Schutzpegel: | ≤ 4 | Schutzpegel bei 5 kA: | ≤ 3,5 | Ansprechzeit: | ≤ 25 | Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C | Funktions- / Defektanzeige: | grün / rot | Anzahl der Ports: | 1 | Anschlussquerschnitt (min.): | 1,5 mm2 ein- / feindrähtig | Anschlussquerschnitt (max.): | 35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig | Montage auf: | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 | Gehäusewerkstoff: | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 | Einbauort: | Innenraum | Schutzart: | IP 20 | Einbaumaße: | 3 | Zulassungen: | KEMA, UL, CSA | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Energietechnik, Hutschiene, Mittelschutz, Photovoltaik, Typ 2-Ableiter, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2 für Photovoltaik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |