Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M Mehrpolig für PV-Anlagen bis 1000V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-952514
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952514
EAN/GTIN:
     4013364224964
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M PV2 SCI, Typ 2 nach EN 61643-31 zum Schutz von 2 MPP-Eingängen. Die dreistufige DC-Schaltvorrichtung, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen, mit kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung im Schutzmodul. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz gemäß IEC 60364-7-712:2002-05 (Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen).
Weitere Informationen:
Max. PV-Spannung:
1000
Kurzschlussfestigkeit:
10
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs):
40
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE]:
12,5
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE]:
25
Schutzpegel:
≤ 4
Schutzpegel bei 5 kA:
≤ 3,5
Ansprechzeit:
≤ 25
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (min.):
1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.):
35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
5
Zulassungen:
UL, KEMA
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 40ka, Energietechnik, Hutschiene, Mittelschutz, Photovoltaik, Typ 2-Ableiter, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2 für Photovoltaik
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,24*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,89*
Zubehör
Dehn
952054
ab € 52,34*
Zubehör
Dehn
952055
ab € 43,05*
Zubehör
Dehn
952041
ab € 39,14*
Zubehör
Dehn
952044
ab € 39,29*
Zubehör
Dehn
952045
ab € 39,90*
Zubehör
Dehn
952051
ab € 42,01*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.