Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar FR-6947 Fritteuse Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar FR-6947 Fritteuse Pro
Tristar FR-6947 Fritteuse Pro
Tristar FR-6947 Fritteuse Pro
Tristar FR-6947 Fritteuse Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101281638
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     FR-6947
EAN/GTIN:
     8712836971561
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
tristar friteuse
friteuse
Elegante Edelstahl-Fritteuse mit 3 L Fassungsvermögen. Dank der Kühlzone verbrennen keine Lebensmittelreste, das Frittierfett bleibt länger sauber, es werden weniger Gerüche freigesetzt. Mit 2000 W Leistung erwärmt sich die Fritteuse schnell.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
3 l
Friteusenkapazität
0.6 kg
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
130 °C
Temperatur (max)
190 °C
Ursprungsland
China
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Klappgriff
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Anzahl der Heizelemente
1
Rutschfeste Füße
Ja
Sichtfenster
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kältezone
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3l friteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO464FR
ab € 55,72*
Ähnlich
DOMO
DO514FR
ab € 37,96*
Ähnlich
Princess
01.182727.01.050
ab € 31,86*
Ähnlich
Princess
01.183001.01.050
ab € 56,83*
Ähnlich
Tristar
FR-6919
ab € 29,02*
Ähnlich
Tristar
FR-6935
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.