Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Papstar 10050 Abfallbeutel 25 l Transparent 960 Stück(e)
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-101666954
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
10050
EAN/GTIN:
4002911100509
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel auf Rolle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
520 mm
Breite
500 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
25 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
müllbeutel 25l transparent
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel transparent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,60*
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 240 Stück (ab € 0,03167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen