Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB S201-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB S201-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB S201-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101991100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-K6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gesamtverlustleistung
1.9 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
69 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1295 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 10,59*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 10,60*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 47,29*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001
ab € 49,32*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,22*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,54*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,83*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,16*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,56*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,23*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,39*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.