Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-B10NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S201-B10NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-B10NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-B10NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-B10NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
Artikel-Nr.:
     2805-S201-B10-NA
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-B10NA
EAN/GTIN:
     4016779531597
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
10 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
4.2 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1+N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 12,66*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 18,90*
€ 25,71*
37 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,66*
€ 30,81*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,80*
€ 31,58*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,05*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,75*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,69*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,19*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,52*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,90*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,42*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,48*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,35*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,77*
Zubehör
ABB
2CDL030101R3039
ab € 72,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.