Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Hama MW-500 Recharge Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-107124177
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00173033
EAN/GTIN:
4047443500809
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
42 mm
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Burgund
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Hama Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
hama 6-button wireless mouse
,
hama mäuse
,
hama maus wireless
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Beige
Hama
00173019
ab € 27,52*
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Dunkelgrau
Hama
00173016
ab € 25,22*
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Hellgrau
Hama
00173018
ab € 27,27*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Maus Canosa V2, Anthrazit
Hama
00182643
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama Ergonomische Vertikalmaus EMW-700, wiederaufladbar, Multi Device, Anthra.
Hama
00182691
ab € 35,68*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Ergo, Schwarz
Hama
00126869
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Maus
Hama
00050218
ab € 4,50*
Ähnlich
Hama Laser-Mauspad, Schwarz
Hama
00054750
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama Linkshandermaus Riano, Schwarz
Hama
00182645
ab € 10,67*
Ähnlich
Hama Mauspad Alu, Silber
Hama
00126867
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Blau
Hama
00051963
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Grau
Hama
00051962
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Schwarz
Hama
00051961
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, XL, Blau
Hama
00051966
ab € 10,13*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, XL, Grau
Hama
00051965
ab € 10,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen