Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Sandwichtoaster
>
Artikel
Domo DO 9046 C Sandwich-Toaster 1200 W Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-10726823
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO9046C
EAN/GTIN:
5411397009692
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Waffelautomat
Waffeleisen
Mit dem Family Croque von Domo müssen Sie auf Ihr nächstes Sandwich nie mehr lange warten. Backen Sie jetzt 4 leckere Sandwiches gleichzeitig für die gesamte Familie. Auch Waffeln bereiten Sie mit diesem Gerät im Eiltempo zu. Die Backbleche, versehen mit einer Antihaftbeschichtung, sind entnehmbar.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
anzahl der Sandwiches
4
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
325 x 384 x 152 mm
... >
Kleine Küchengeräte
>
Geräte zur Herstellung von Snacks & Desserts
>
Sandwich-Toaster
Weitere Suchbegriffe:
domo waffelautomat
,
sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO9064C XXL Sandwich-Toaster 1800 W Weiß
DOMO
DO9064C
ab € 45,97*
Ähnlich
Domo DO9195C Sandwich-Toaster 900 W Schwarz, Edelstahl
DOMO
DO9195C
ab € 32,06*
Ähnlich
Princess 117002 Multi und Sandwich Compact Pro
Princess
01.117002.01.001
ab € 33,86*
Ähnlich
Tristar SA-3050 Sandwich-Maker
Tristar
SA-3050
ab € 14,39*
Ähnlich
Tristar SA-3065 XL Sandwich-Maker
Tristar
SA-3065
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen