Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr BRFvg 5501-20 Gefrierschrank Freistehend 496 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr BRFvg 5501-20 Gefrierschrank Freistehend 496 l C Weiß
Liebherr BRFvg 5501-20 Gefrierschrank Freistehend 496 l C Weiß
Liebherr BRFvg 5501-20 Gefrierschrank Freistehend 496 l C Weiß
Liebherr BRFvg 5501-20 Gefrierschrank Freistehend 496 l C Weiß
Liebherr BRFvg 5501-20 Gefrierschrank Freistehend 496 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109181775
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993597751
EAN/GTIN:
     9005382241516
Suchbegriffe:
Backwaren-Eiskasten
Backwaren-Kühlschrank
Backwarenkühlschrank
Pralinenkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Materiallgriff
Aluminium
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Stahl
Material der Schublade
Kunststoff
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
3 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
496 l
Gefrierkapazität
60 kg/24h
Sternekennzeichnung
5*
Klimaklasse
SN
Geräuschpegel
49 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
361 l
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Gefrierfachtemperatur (min)
1 °C
Tiefkühltemperatur (max)
15 °C
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1213 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Energieverbrauch
443 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
769 mm
Höhe
1684 mm
Gewicht
79000 g
Verpackungsbreite
765 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
17200 mm
Paketgewicht
86000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,55*
€ 2.071,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.719,47*
€ 2.046,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,94*
€ 1.943,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,98*
€ 1.882,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,74*
€ 1.809,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.