Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5727 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5727 Ventilator Weiß
Tristar VE-5727 Ventilator Weiß
Tristar VE-5727 Ventilator Weiß
Tristar VE-5727 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109251457
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5727
EAN/GTIN:
     8712836979994
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 40cm 3stufen
tischventilator 40 cm
tischventilator
Gönnen Sie sich mit dem Tristar Tischventilator an heißen Sommertagen etwas Abkühlung. Dank seines 40-Watt-Motors und seines Durchmessers von 30 Zentimetern sorgt dieser Ventilator für reichlich Kühlung. Mit drei verschiedenen Geschwindigkeiten, damit Sie immer den optimalen Luftstrom erhalten. Leicht einzustellen Der Tristar Tischventilator lässt sich dank der Drucktasten am Sockel des Ventilators leicht einstellen. Wählen Sie aus drei verschiedenen Luftstromgeschwindigkeiten diejenige aus, die Ihnen den angenehmsten Luftstrom bietet. Dank des Überhitzungsschutzes müssen Sie sich keine Sorgen um die Sicherheit des Produkts machen. Leicht zu bewegen Durch sein geringes Gewicht lässt sich der Ventilator leicht anheben und versetzen. Verwenden Sie ihn im Büro oder zu Hause. Mit seiner 85-Grad-Schwenkfunktion kann er die Luft in einem großen Bereich kühlen. Mit dem Feststellknopf auf der Rückseite können Sie ihn auch ganz einfach arretieren, sodass er nicht mehr schwenkt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
530 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Kunststoff
Geräuschpegel
56.82 dB
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
1 m³
Lüfterdurchmesser
400 mm
Kippwinkel
25 °
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX0
Material Messer
Polypropylen
Kabellänge
1.6 m
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5721
ab € 17,62*
Ähnlich
Tristar
VE-5724
ab € 21,70*
Ähnlich
Tristar
VE-5728
ab € 25,49*
Ähnlich
Tristar
VE-5953
ab € 41,98*
Ähnlich
Tristar
VE-5970
ab € 36,68*
Ähnlich
Tristar
VE-5978
ab € 26,31*
Ähnlich
Reality Leuchten
R035-32
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.